- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- シリンダー ホーンのおすすめ人気ランキング
シリンダー ホーンのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新198件の「シリンダー ホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー ボーリング」、「ブレーキシリンダーホーン」、「シリンダーゲージ」などの商品も取り扱っております。
ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
全長(mm)約210シャンク軸丸軸シャンク
オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。
用途ブレーキなどのシリンダー研磨に。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)210番手#220砥石サイズ(mm)28.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA514BL粒度#220(標準付属)全長(mm)350シャンク径(Φmm)6.5使用範囲(mm)51~178砥石長(mm)76
1個
¥9,850税込¥10,835
当日出荷
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様3本足シャンク径(Φmm)7粒度#220
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度600)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度600砥粒種類シリコンカーバイト全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。適合60768015適合本体M13-65粒度#220砥石長(mm)28
1パック(2個)
¥399税込¥439
当日出荷
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様2本足粒度#220全長(mm)207質量(g)84シャンク径(Φmm)7使用範囲(mm)23~63砥石長(mm)28
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度600)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類アルミオキサイト粒度600シャフト径(Φmm)7.8全長(mm)344対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
用途フロントのブレーキキャリパーに使用します。仕様JTC1422・E-SH3Bの交換用砥石RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。粒度#220